text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso hexagonal Knipex 55mm


Llave de vaso de 12 puntas Para tornillos imperiales de cabeza hexagonal. Herramienta básica cromada. Con doble hexágono. - Accionamiento cuadrado: 1/2in- Ø del lado efectivo de la herramienta d máx.: 30,7mm- Ancho a través de planos S: 3/4in

Artículo No. 1O569068
Longitud (mm) 55
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Ancho de llave (pulgadas) 3/4 pulgada
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 55
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Ancho de llave (pulgadas) 3/4 pulgada
Marca Knipex
Codigo SA 82042000
Type Socket

Descripción

Llave de vaso de 12 puntas Para tornillos imperiales de cabeza hexagonal. Herramienta básica cromada. Con doble hexágono. - Accionamiento cuadrado: 1/2in- Ø del lado efectivo de la herramienta d máx.: 30,7mm- Ancho a través de planos S: 3/4in

Números de artículo

Artículo No. 1O569068
EAN 4003773021018
UBB 500513356310
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 47 3/4"
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.