text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso hexagonal Knipex 43mm


Vaso hexagonal para tornillos hexagonales Para tornillos métricos de cabeza hexagonal. Herramienta básica cromada. - Anchura entre caras S: 12mm- Ø del lado efectivo de la herramienta d máx.: 21,2mm- Accionamiento cuadrado: 3/8in

Artículo No. 9D821301
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Marca Knipex
Type Socket

Descripción

Vaso hexagonal para tornillos hexagonales Para tornillos métricos de cabeza hexagonal. Herramienta básica cromada. - Anchura entre caras S: 12mm- Ø del lado efectivo de la herramienta d máx.: 21,2mm- Accionamiento cuadrado: 3/8in

Números de artículo

Artículo No. 9D821301
EAN 4003773020608
UBB 500513357144
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 37 12
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.