text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso hexagonal Knipex 147mm


Llave de vaso de 12 puntas Para tornillos de cabeza hexagonal imperial. Herramienta básica cromada. Con doble hexágono. - Accionamiento cuadrado: 3/8in- Ø del lado efectivo de la herramienta d máx.: 20,0mm- Ancho a través de planos S: 7/16in

Artículo No. 5D477945
Longitud (mm) 43
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Ancho de llave (pulgadas) 7/16 pulgadas
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 43
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Ancho de llave (pulgadas) 7/16 pulgadas
Marca Knipex
Type Socket

Descripción

Llave de vaso de 12 puntas Para tornillos de cabeza hexagonal imperial. Herramienta básica cromada. Con doble hexágono. - Accionamiento cuadrado: 3/8in- Ø del lado efectivo de la herramienta d máx.: 20,0mm- Ancho a través de planos S: 7/16in

Números de artículo

Artículo No. 5D477945
EAN 4003773020707
UBB 500513356989
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 37 7/16"
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.