text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso hexagonal Knipex 147mm


Llave de vaso de 12 puntas Para tornillos de cabeza hexagonal imperial. Herramienta básica cromada. Con doble hexágono. - Accionamiento cuadrado: 3/8in- Ø del lado efectivo de la herramienta d máx.: 23,7mm- Ancho a través de planos S: 9/16in

Artículo No. 2C782503
Longitud (mm) 47
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Ancho de llave (pulgadas) 9/16 pulgadas
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 47
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Ancho de llave (pulgadas) 9/16 pulgadas
Marca Knipex
Type Socket

Descripción

Llave de vaso de 12 puntas Para tornillos de cabeza hexagonal imperial. Herramienta básica cromada. Con doble hexágono. - Accionamiento cuadrado: 3/8in- Ø del lado efectivo de la herramienta d máx.: 23,7mm- Ancho a través de planos S: 9/16in

Números de artículo

Artículo No. 2C782503
EAN 4003773020721
UBB 500513357060
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 37 9/16"
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.