text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso hexagonal Knipex 147mm


Llave de vaso de 12 puntas Para tornillos de cabeza hexagonal imperial. Herramienta básica cromada. Con doble hexágono. - Accionamiento cuadrado: 3/8in- Ø del lado efectivo de la herramienta d máx.: 22,5mm- Ancho a través de planos S: 1/2in

Artículo No. 1G825781
Longitud (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Ancho de llave (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Ancho de llave (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Knipex
Codigo SA 82042000
Type Socket

Descripción

Llave de vaso de 12 puntas Para tornillos de cabeza hexagonal imperial. Herramienta básica cromada. Con doble hexágono. - Accionamiento cuadrado: 3/8in- Ø del lado efectivo de la herramienta d máx.: 22,5mm- Ancho a través de planos S: 1/2in

Números de artículo

Artículo No. 1G825781
EAN 4003773020554
UBB 500513355734
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 37 1/2"
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.