text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso hexagonal Knipex 147mm


Llave de vaso de 12 puntas Para tornillos de cabeza hexagonal imperial. Herramienta básica cromada. Con doble hexágono. - Accionamiento cuadrado: 3/8in- Ø del lado efectivo de la herramienta d máx.: 26,2mm- Ancho a través de planos S: 5/8in

Article number 0Z070215
Longitud (mm) 46
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Ancho de llave (pulgadas) 5/8 de pulgada
Marca Knipex
Packed per 1

Specifications

Longitud (mm) 46
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Ancho de llave (pulgadas) 5/8 de pulgada
Marca Knipex
Codigo SA 82042000
Type Socket

Description

Llave de vaso de 12 puntas Para tornillos de cabeza hexagonal imperial. Herramienta básica cromada. Con doble hexágono. - Accionamiento cuadrado: 3/8in- Ø del lado efectivo de la herramienta d máx.: 26,2mm- Ancho a través de planos S: 5/8in

Article numbers

Article number 0Z070215
EAN 4003773020691
UBB 500513356807
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  98 37 5/8"
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.