Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
6C013002
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
Llave de vaso Gedore K 32 L 3/4 pulgada anchura 21 mm longitud 95 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
6C013002
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
21
Longitud (mm)
95
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
21
Longitud (mm)
95
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
11
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
K 32 L 21
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado de metal de cañón, acero bruñido
Números de artículo
Artículo No.
6C013002
EAN
4010886628676
UBB
500642519812
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6286700