text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Llave de vaso Gedore K 19 L 1/2 pulgada ancho 10 mm largo 77 mm


Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acero especial, fosfatado de manganeso, Acero, fosfatado de manganeso

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud 77
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud 77
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 12
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acero especial, fosfatado de manganeso, Acero, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. G2316.100.001
EAN 4010886616338
UBB 240120474525
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6163380

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.