Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
G2315
G2315.180.001
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
Llave de vaso Gedore K 19 1/2 pulgadas de ancho 18 mm longitud 38 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
18
Longitud (mm)
38
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
18
Longitud (mm)
38
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
9
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
110
Model
K 19 18
Type
Impact Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
accionamiento mecánico, adecuado para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, cuadradillo según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, * no normalizado, * no normalizado
Números de artículo
Artículo No.
G2315.180.001
EAN
4010886616093
UBB
240122050505
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6160950
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando