text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Gedore IN K 32 3/4 pulgada anchura 27 mm longitud 65 mm

Artículo No. 8S377310
Diámetro 44
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 28
Tamaño de conexión 3/4 pulgada

Especificaciones

Diámetro 44
Longitud (mm) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 28
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Dimensión (mm) 27
Tamaño de conexión (mm) 20
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Impact Screwdriver Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso, acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Números de artículo

Artículo No. 8S377310
EAN 4010886870037
UBB 500642786874
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1956523
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.