text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Gedore 3mm

Artículo No. 0Z611996
Flexible No
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125

Especificaciones

Flexible No
Ancho de llave (mm) 3
Longitud total (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Adecuado para pernos hexagonales
Anchura del cabezal (mm) 9
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Gedore
Type VDE Socket Wrench

Descripción

El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Profundidad del cabezal 25 mm, longitud de la hoja 125 mm, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

Números de artículo

Artículo No. 0Z611996
EAN 4010886841198
UBB 500642485816
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 1747045
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.