text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Gedore 14mm

Artículo No. 1H576390
Flexible No
Ancho de llave (mm) 14
Longitud total (mm) 245
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125

Especificaciones

Flexible No
Ancho de llave (mm) 14
Longitud total (mm) 245
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 125
Adecuado para pernos hexagonales
Anchura del cabezal (mm) 22
Con protección antivuelco
Probado por VDE
Marca Gedore
Type VDE Socket Wrench

Descripción

El diseño ergonómico del mango permite un trabajo preciso y sin fatiga, Unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, Profundidad del cabezal 25 mm, longitud de la hoja 125 mm, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900

Números de artículo

Artículo No. 1H576390
EAN 4010886841303
UBB 500642488059
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 1747177
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.