text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso flexible Gedore 34 24 x 27 mm


Pivotes de amplio radio, Eje con agujeros para barras de sujeción 26 D y 26 RS (pedir por separado), GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromadas, Cabezas finamente pulidas

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 410
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 27
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 410
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 27
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Anchura de cabeza pequeña (mm) 33
Anchura del cabezal grande (mm) 36.7
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Adecuado para tuercas hexagonales dobles
Adecuado para tornillos Torx salientes No
Adecuado para tornillos torx encastrados No
Adecuado para tornillos in-hex No
Marca Gedore

Descripción

Pivotes de amplio radio, Eje con agujeros para barras de sujeción 26 D y 26 RS (pedir por separado), GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromadas, Cabezas finamente pulidas

Números de artículo

Artículo No. G2165.024.027
EAN 4010886630037
UBB 240122077755
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6300390

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.