text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso flexible Gedore 34 18 x 19 mm


Pivotes de amplio radio, Eje con agujeros para barras de sujeción 26 D y 26 RS (pedir por separado), GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromadas, Cabezas finamente pulidas

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 315
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Anchura de cabeza pequeña (mm) 25.5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 315
Tamaño de llave grande (mm) 19
Tamaño de llave pequeño (mm) 18
Anchura de cabeza pequeña (mm) 25.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Adecuado para tuercas hexagonales dobles
Marca Gedore

Descripción

Pivotes de amplio radio, Eje con agujeros para barras de sujeción 26 D y 26 RS (pedir por separado), GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromadas, Cabezas finamente pulidas

Números de artículo

Artículo No. G2165.018.019
EAN 4010886630006
UBB 240122077425
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6300040

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.