text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso flexible Gedore 34 16 x 17 mm


Pivotes de amplio radio, Eje con agujeros para barras de sujeción 26 D y 26 RS (pedir por separado), GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromadas, Cabezas finamente pulidas

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 280
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 280
Adecuado para pernos hexagonales
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22.9
Anchura del cabezal grande (mm) 24.2
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Adecuado para tuercas hexagonales dobles
Adecuado para tornillos Torx salientes No
Adecuado para tornillos torx encastrados No
Adecuado para tornillos in-hex No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 320
Type Head Socket Wrench

Descripción

Pivotes de amplio radio, Eje con agujeros para barras de sujeción 26 D y 26 RS (pedir por separado), GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromadas, Cabezas finamente pulidas

Números de artículo

Artículo No. G2165.016.017
EAN 4010886629987
UBB 240122077268
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6299870

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.