text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Llave de vaso Facom Flex 12 x 13


Artículo No. 8Y369307
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 2335
Adecuado para pernos hexagonales No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Anchura de cabeza pequeña (mm) 175
Anchura del cabezal grande (mm) 19
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 2335
Adecuado para pernos hexagonales No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 12
Anchura de cabeza pequeña (mm) 175
Anchura del cabezal grande (mm) 19
Profundidad de llave pequeña (mm) 21
Profundidad de llave grande (mm) 21
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Adecuado para tuercas hexagonales dobles
Adecuado para tornillos Torx salientes No
Adecuado para tornillos torx encastrados No
Adecuado para tornillos in-hex No
Marca Facom
Codigo SA
Type Hinged Wrench

Números de artículo

Artículo No. 8Y369307
EAN 3148516476814
UBB 500638575232
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 66A.12X13
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.