text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Llave de vaso Facom Flex 10 x 11


Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 7T196741
Protección de la superficie Cromado
Longitud 1945
Adecuado para pernos hexagonales No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 1945
Adecuado para pernos hexagonales No
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Anchura de cabeza pequeña (mm) 15
Anchura del cabezal grande (mm) 165
Profundidad de llave pequeña (mm) 18
Profundidad de llave grande (mm) 18
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Adecuado para tuercas hexagonales dobles
Adecuado para tornillos Torx salientes No
Adecuado para tornillos torx encastrados No
Adecuado para tornillos in-hex No
Marca Facom

Descripción

Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 7T196741
EAN 3148516478672
UBB 500638574813
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 66A.10X11
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.