Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de cabeza giratoria
Llaves de cabeza giratoria
8X764571
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
Llave de vaso Facom cabeza flexible 8 x 9
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8X764571
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
1885
Adecuado para pernos hexagonales
No
Tamaño de llave grande (mm)
9
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Anchura de cabeza pequeña (mm)
126
Anchura del cabezal grande (mm)
1385
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
1885
Adecuado para pernos hexagonales
No
Tamaño de llave grande (mm)
9
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Anchura de cabeza pequeña (mm)
126
Anchura del cabezal grande (mm)
1385
Profundidad de llave pequeña (mm)
15
Profundidad de llave grande (mm)
15
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Adecuado para tuercas hexagonales dobles
Sí
Adecuado para tornillos Torx salientes
No
Adecuado para tornillos torx encastrados
No
Adecuado para tornillos in-hex
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Hinged Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8X764571
EAN
3148516478757
UBB
500638578046
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
66A.8X9