text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Facom cabeza flexible 6 x 7


Artículo No. 5K087335
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 1885
Adecuado para pernos hexagonales No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Anchura de cabeza pequeña (mm) 103
Anchura del cabezal grande (mm) 115
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 1885
Adecuado para pernos hexagonales No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Anchura de cabeza pequeña (mm) 103
Anchura del cabezal grande (mm) 115
Profundidad de llave pequeña (mm) 15
Profundidad de llave grande (mm) 15
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Adecuado para tuercas hexagonales dobles
Adecuado para tornillos Torx salientes No
Adecuado para tornillos torx encastrados No
Adecuado para tornillos in-hex No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Hinged Wrench

Números de artículo

Artículo No. 5K087335
EAN 3148516478832
UBB 500638577881
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 66A.6X7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.