text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Llave de vaso Facom cabeza flexible 21 x 23

Artículo No. 3A164797
Protección de la superficie Cromado
Longitud 331
Adecuado para pernos hexagonales No
Tamaño de llave grande (mm) 23
Tamaño de llave pequeño (mm) 21
Anchura de cabeza pequeña (mm) 286
Anchura del cabezal grande (mm) 315

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 331
Adecuado para pernos hexagonales No
Tamaño de llave grande (mm) 23
Tamaño de llave pequeño (mm) 21
Anchura de cabeza pequeña (mm) 286
Anchura del cabezal grande (mm) 315
Profundidad de llave pequeña (mm) 28
Profundidad de llave grande (mm) 30
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Adecuado para tuercas hexagonales dobles
Adecuado para tornillos Torx salientes No
Adecuado para tornillos torx encastrados No
Adecuado para tornillos in-hex No
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 3A164797
EAN 3148516479044
UBB 500638576487
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 66A.21X23
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.