text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Facom cabeza flexible 16 x 17


Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 7L633766
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 280
Adecuado para pernos hexagonales No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 280
Adecuado para pernos hexagonales No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Anchura de cabeza pequeña (mm) 230
Anchura del cabezal grande (mm) 24
Profundidad de llave pequeña (mm) 23
Profundidad de llave grande (mm) 23
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Adecuado para tuercas hexagonales dobles
Adecuado para tornillos Torx salientes No
Adecuado para tornillos torx encastrados No
Adecuado para tornillos in-hex No
Marca Facom
Type Hinged Wrench

Descripción

Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 7L633766
EAN 3148516478917
UBB 500638575646
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 66A.16X17
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.