Llaves de vaso
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves de vaso
41855AMF
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
Llave de vaso cuadrada AMF 41855
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
41855AMF
Diseño
T-handle
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
6
Longitud total (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
T-handle
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
6
Longitud total (mm)
160
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
No
Asidero de material
Otro
Anchura del cabezal (mm)
12
Con tommy bar
Sí
Adecuado para tommy bar
Sí
Profundidad de la llave (mm)
12
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Peso por pieza (g)
170
Codigo SA
82041100
Type
Socket Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
41855AMF
EAN
4020772041854
UBB
500617716351
UNSPSC
27111725
Artículo del fabricante nr
41855