Llaves de vaso
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
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves de vaso
41848AMF
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
Llave de vaso cuadrada AMF 41848
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
41848AMF
Diseño
T-handle
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
5
Longitud total (mm)
120
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
T-handle
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
5
Longitud total (mm)
120
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
No
Asidero de material
Otro
Anchura del cabezal (mm)
12
Con tommy bar
Sí
Adecuado para tommy bar
Sí
Profundidad de la llave (mm)
11
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Peso por pieza (g)
135
Type
Socket Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
41848AMF
EAN
4020772041847
UBB
500617716278
UNSPSC
27111725
Artículo del fabricante nr
41848