text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso cuadrada AMF 41798


Artículo No. 41798AMF
Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 24
Longitud total (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Forma de la cuchilla Otro
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 24
Longitud total (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Forma de la cuchilla Otro
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales No
Asidero de material Otro
Anchura del cabezal (mm) 45
Con tommy bar
Adecuado para tommy bar
Profundidad de la llave (mm) 36
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Peso por pieza (g) 4310
Type Socket Spanner

Números de artículo

Artículo No. 41798AMF
EAN 4020772041793
UBB 500617716195
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 41798
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.