Llaves de vaso
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
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves de vaso
41715AMF
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
Llave de vaso cuadrada AMF 41715
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
41715AMF
Diseño
T-handle
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
9
Longitud total (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
T-handle
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
9
Longitud total (mm)
100
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
No
Asidero de material
Otro
Anchura del cabezal (mm)
18
Con tommy bar
Sí
Adecuado para tommy bar
Sí
Profundidad de la llave (mm)
18
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Peso por pieza (g)
255
Type
Socket Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
41715AMF
EAN
4020772041717
UBB
500617715361
UNSPSC
27111725
Artículo del fabricante nr
41715