text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Bahco con perfil hexagonal 25mm hexagonal 1/2» cuadrado acero aleado 82.6mm

Artículo No. 8J344016
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 25
Longitud (mm) 82.6
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 25
Longitud (mm) 82.6
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 15
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Bahco

Números de artículo

Artículo No. 8J344016
EAN 7314153011459
UBB 500697120110
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 7805SM-25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.