text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de tuerca Bahco BE-7805 5mm


Artikelnummer K0105.050.001
Diseño Empuñadura
Flexible No
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 247
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Forma de la cuchilla Hexagon
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Empuñadura
Flexible No
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 247
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Forma de la cuchilla Hexagon
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material plástico
Anchura del cabezal (mm) 8
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 68
Codigo SA 82041100
Type Hex Head Nut Drivers with Rubber Grip

Artikelnummers

Artikelnummer K0105.050.001
EAN 7314151838904
UBB 500504453811
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer BE-7805
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.