text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Llave de tubo tipo S de Knipex para acero al cromo-vanadio de 60 mm de diámetro exterior 420 mm


Llave de tubo tipo S La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Ajuste preciso y rápido de la anchura de sujeción directamente en la pieza de trabajo con sólo pulsar un botón. Menor esfuerzo gracias al bloqueo automático. Los mangos de las tenazas no se desplazan involuntariamente. Alta resistencia al desgaste gracias a los dientes endurecidos adicionalmente. Máxima capacidad de carga gracias a los mangos completamente endurecidos. Mordazas de sujeción con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 60mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2 3/8in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 60mm- Capacidades para tuercas: 60mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 1 1/2in- Diámetro interior tubo: 37.5mm

Objednací číslo 1Z142227
Longitud (mm) 420
Marca Knipex
Codigo SA 82032000
Baleno po 1

Specifikace

Longitud (mm) 420
Marca Knipex
Codigo SA 82032000

Popis

Llave de tubo tipo S La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Ajuste preciso y rápido de la anchura de sujeción directamente en la pieza de trabajo con sólo pulsar un botón. Menor esfuerzo gracias al bloqueo automático. Los mangos de las tenazas no se desplazan involuntariamente. Alta resistencia al desgaste gracias a los dientes endurecidos adicionalmente. Máxima capacidad de carga gracias a los mangos completamente endurecidos. Mordazas de sujeción con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 60mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2 3/8in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 60mm- Capacidades para tuercas: 60mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 1 1/2in- Diámetro interior tubo: 37.5mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z142227
EAN 4003773075677
UBB 500513362177
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 60 015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.