text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na trubky Knipex 90° červený práškový 310 mm


Pipe Wrench 90° Swedish pattern. 90° angled jaws. Jaws with offset teeth in opposite direction. Teeth additionally induction-hardened. I-beam handle design. Captive adjusting nut. Red powder-coated, jaws bright ground. Gripping jaws with specially hardened teeth, hardness approx. 56 HRC. - Clamping width: 42mm- Capacities for pipes (diameter): Ø 1 5/8in- Capacities for pipes (diameter): Ø 42mm- Capacities for nuts: 42mm- Inner diameter, inches: Ø 1 in

Objednací číslo K1083.010.254
Délka (mm) 310
Rozsah upínání (mm) 42 - 42
Značka Knipex
Váha kusu (g) 755
Komoditní kód 8204120000
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 310
Rozsah upínání (mm) 42 - 42
Značka Knipex
Váha kusu (g) 755
Komoditní kód 8204120000
Type Pipe Wrench

Popis

Pipe Wrench 90° Swedish pattern. 90° angled jaws. Jaws with offset teeth in opposite direction. Teeth additionally induction-hardened. I-beam handle design. Captive adjusting nut. Red powder-coated, jaws bright ground. Gripping jaws with specially hardened teeth, hardness approx. 56 HRC. - Clamping width: 42mm- Capacities for pipes (diameter): Ø 1 5/8in- Capacities for pipes (diameter): Ø 42mm- Capacities for nuts: 42mm- Inner diameter, inches: Ø 1 in

Čísla materiálu

Objednací číslo K1083.010.254
EAN 4003773014188
UBB 240102218106
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 83 10 010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.