text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de tubo Knipex 90° con recubrimiento de polvo rojo 560 mm


Llave para tubos patrón sueco 90°. Mordazas en ángulo de 90°. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción

Artículo No. K1083.010.508
Longitud (mm) 560
Rango de sujeción (mm) 70 - 70
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 2655
Type Pipe Wrench
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 560
Rango de sujeción (mm) 70 - 70
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 2655
Type Pipe Wrench

Descripción

Llave para tubos patrón sueco 90°. Mordazas en ángulo de 90°. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 70mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2 3/4in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 70mm- Capacidades para tuercas: 70mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 2 in

Números de artículo

Artículo No. K1083.010.508
EAN 4003773014201
UBB 240102218361
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 83 10 020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.