text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de tubo Knipex 45° con recubrimiento de polvo rojo 570 mm


Llave sueca para tubos 45°. Mordazas con ángulo de 45°. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 70mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2 3/4in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 70mm- Capacidades para tuercas: 70mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 2 in

Artículo No. K1083.020.508
Longitud (mm) 570
Rango de sujeción (mm) 70 - 70
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 2710
Codigo SA 8204120000
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 570
Rango de sujeción (mm) 70 - 70
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 2710
Codigo SA 8204120000
Type Pipe Wrench

Descripción

Llave sueca para tubos 45°. Mordazas con ángulo de 45°. Mordazas con dientes desplazados en sentido contrario. Dientes endurecidos adicionalmente por inducción. Mango en forma de I. Tuerca de ajuste imperdible. Recubrimiento de polvo rojo, mandíbulas pulidas. Mordazas con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Ancho de sujeción: 70mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 2 3/4in- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 70mm- Capacidades para tuercas: 70mm- Diámetro interior, pulgadas: Ø 2 in

Números de artículo

Artículo No. K1083.020.508
EAN 4003773014232
UBB 240102218858
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 83 20 020
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.