text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de pata de gallo Stahlwille 24A 3/8 x 7/16


Referência
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 155
Modelo de llave simple No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/16 pulgadas
Modelo abierto
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 155
Modelo de llave simple No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/16 pulgadas
Modelo abierto
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 58
Codigo SA 8204110000
Type 24 A 3/8 X 7/16

Números do artigo

Referência G0275.096.111
EAN 4018754022861
UBB 203120180450
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41482428

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.