text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Llave de pata de gallo Facom 7 x 9


Artículo No. 3F732030
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 124
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 7
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 124
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 7
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 5
Altura del cabezal grande (mm) 6.6
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 3/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 15.6
Anchura del cabezal grande (mm) 18.3
Modelo de carraca No
Modelo abierto
Marca Facom
Codigo SA
Type Straight Flare Nut Wrench

Números de artículo

Artículo No. 3F732030
EAN 3148511021002
UBB 500638522689
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 43.7X9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.