text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de pata de gallo Facom 7/16 x 1/2


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 1L339374
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 12.7
Tamaño de llave pequeño (mm) 11.113
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 7/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1/2 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 21.4
Anchura del cabezal grande (mm) 25.4
Modelo de carraca No
Número de puntos 6
Modelo abierto
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descripción

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 1L339374
EAN 3148511017708
UBB 500638521020
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 42.7/16X1/2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.