text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas
6Z800204
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
Llave de pata de gallo Facom 36 x 41mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6Z800204
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
320
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
41
Tamaño de llave pequeño (mm)
36
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
320
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
41
Tamaño de llave pequeño (mm)
36
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
1 7/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
1 5/8 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
61
Anchura del cabezal grande (mm)
68
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
Sí
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Z800204
EAN
3148511017500
UBB
500638520600
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
42.36X41
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando