text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas
4U372676
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
Llave de pata de gallo Facom 11 x 13
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4U372676
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
143
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
13
Tamaño de llave pequeño (mm)
11
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
143
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
13
Tamaño de llave pequeño (mm)
11
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
8.1
Altura del cabezal grande (mm)
9.5
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
7/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
1/2 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
20
Anchura del cabezal grande (mm)
22.9
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
Sí
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Straight Flare Nut Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4U372676
EAN
3148511021408
UBB
500638522010
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
43.11X13