Llaves con dos bocas
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves con dos bocas
7U640784
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
Llave de pata de gallo Facom 10 x 11
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7U640784
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
124
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
11
Tamaño de llave pequeño (mm)
10
Modelo de llave simple
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
124
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
11
Tamaño de llave pequeño (mm)
10
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
7.4
Altura del cabezal grande (mm)
8.1
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
7/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
19.1
Anchura del cabezal grande (mm)
20
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
Sí
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Straight Flare Nut Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7U640784
EAN
3148511021309
UBB
500638521855
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
43.10X11