text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de pata de gallo 3/4 x 7/8


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 9P684122
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 230
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 22.225
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 230
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 22.225
Tamaño de llave pequeño (mm) 19.05
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 33.4
Anchura del cabezal grande (mm) 38.4
Modelo de carraca No
Número de puntos 6
Modelo abierto
Marca Facom

Descripción

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 9P684122
EAN 3148511017852
UBB 500638520295
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 42.3/4X7/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.