text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de media luna Gedore 304 14 x 16 mm longitud 185 mm CV-acero cromado


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Especialistas en espacios reducidos, Para trabajar en zonas de muy difícil acceso

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 185
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 16
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 185
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 16
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 8.5
Altura del cabezal grande (mm) 8.5
Modelo de media luna
Anchura de cabeza pequeña (mm) 21.5
Anchura del cabezal grande (mm) 24.5
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Gedore

Descripción

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Especialistas en espacios reducidos, Para trabajar en zonas de muy difícil acceso

Números de artículo

Artículo No. G2167.014.016
EAN 4010886647028
UBB 240120080744
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6470200

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.