text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de impacto Rodac 1« cuadrada 3800Nm 1/2» BSP 4100RPM


Artículo No. 1007400A
Anchura 175
Altura 160
Longitud (mm) 355
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4100
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 175
Altura 160
Longitud (mm) 355
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4100
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Par de apriete máx. (Nm) 3800
Par de apriete máx. (Nm) 3800
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 39
Volumen de aire necesario 696
Peso por pieza (g) 10300
Codigo SA 84671110

Números de artículo

Artículo No. 1007400A
EAN 8717659220674
UBB 500613765006
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr 1007400A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.