Test catalogus aantal
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves de vaso
9R768336
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
Llave de impacto Bahco con perfil hexagonal 10mm hexagonal 1/4» cuadrado acero aleado 50.6mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
9R768336
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
50.6
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
10
Longitud (mm)
50.6
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
22.4
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Bahco
Codigo SA
82042000000
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9R768336
EAN
7314150360147
UBB
500696845097
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
A6800SM-10