text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de horquilla Gedore 3114 27 mm


GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, No. 3114 = Suministro sin barra de sujeción, No. DS 3114 = Suministro con barra de sujeción 26 D, No. DS 3114 = suministrado con perno giratorio 26 D

Artículo No. G2478.270.001
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 27
Tamaño de llave pequeño (mm) 27
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 27
Tamaño de llave pequeño (mm) 27
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 10
Anchura de cabeza pequeña (mm) 52
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Modelo de llave acodada
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 570
Codigo SA 8204110000
Type Spanner

Descripción

GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, No. 3114 = Suministro sin barra de sujeción, No. DS 3114 = Suministro con barra de sujeción 26 D, No. DS 3114 = suministrado con perno giratorio 26 D

Números de artículo

Artículo No. G2478.270.001
EAN 4010886667071
UBB 203120575063
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6670720
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.