text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de gancho articulada AMF núm. 775 C para diámetro exterior 155-230 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Artículo No. 51680AMF
Diseño Otro
Longitud (mm) 460
Altura del cabezal (mm) 8
Anchura de la llave (mm) 230 - 230
Anchura de la orejeta (mm) 230
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Longitud (mm) 460
Altura del cabezal (mm) 8
Anchura de la llave (mm) 230 - 230
Anchura de la orejeta (mm) 230
Peso por pieza (g) 1210
Codigo SA 82041200
Model 775C

Descripción

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Números de artículo

Artículo No. 51680AMF
EAN 4020772051686
UBB 500617758593
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 51680
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.