text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de gancho abatible AMF núm. 776 C para diámetro exterior 95-155 mm espiga dm 6 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Artículo No. 53090AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 335
Diámetro del pasador (mm) 6
Altura del cabezal (mm) 7
Anchura de la llave (mm) 155 - 155
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 335
Diámetro del pasador (mm) 6
Altura del cabezal (mm) 7
Anchura de la llave (mm) 155 - 155
Peso por pieza (g) 610
Model 776C

Descripción

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Números de artículo

Artículo No. 53090AMF
EAN 4020772053093
UBB 500617763031
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 53090
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.