text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de gancho abatible AMF núm. 776 C para diámetro exterior 60-90 mm espiga dm 6 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Artículo No. 53082AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 280
Diámetro del pasador (mm) 6
Altura del cabezal (mm) 6
Anchura de la llave (mm) 90 - 90
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 280
Diámetro del pasador (mm) 6
Altura del cabezal (mm) 6
Anchura de la llave (mm) 90 - 90
Peso por pieza (g) 360
Codigo SA 82041200
Model 776C

Descripción

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Números de artículo

Artículo No. 53082AMF
EAN 4020772053086
UBB 500617762959
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 53082
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.