text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de gancho abatible AMF núm. 776 C para diámetro exterior 22-35 mm espiga dm 3 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Artículo No. 53066AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 165
Diámetro del pasador (mm) 3
Altura del cabezal (mm) 4
Anchura de la llave (mm) 35 - 35
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 165
Diámetro del pasador (mm) 3
Altura del cabezal (mm) 4
Anchura de la llave (mm) 35 - 35
Peso por pieza (g) 85
Model 776C

Descripción

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Números de artículo

Artículo No. 53066AMF
EAN 4020772053062
UBB 500617762793
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 53066
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.