Llaves de percusión con boca en estrella
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
G2151
G2151.320.001
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
Llave de estrella Gedore 306 anchura 32 mm longitud 195 mm acero CV
Añadir catálogo
Artículo No.
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
195
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
32
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
195
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
32
Tamaño de llave pequeño (mm)
32
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
16.5
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
53
Modelo de carraca
No
Modelo abierto
No
Marca
Gedore
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Según DIN 7444, Hasta longitud 435 mm acero al cromo vanadio 31CrV3, superior a 480 mm desde C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, * no normalizado, * no normalizado, Según DIN 7444
Números de artículo
Artículo No.
G2151.320.001
EAN
4010886647530
UBB
240120081817
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
6475350
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando