text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de estrella Gedore 306 ancho plano 55 mm longitud 270 mm acero CV


Según DIN 7444, Hasta longitud 435 mm acero al cromo vanadio 31CrV3, superior a 480 mm desde C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, * no normalizado, * no normalizado, Según DIN 7444

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Longitud 270
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 55
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud 270
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 55
Tamaño de llave pequeño (mm) 55
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 25
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 87.5
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca Gedore

Descripción

Según DIN 7444, Hasta longitud 435 mm acero al cromo vanadio 31CrV3, superior a 480 mm desde C35, Medidas especiales disponibles bajo pedido, * no normalizado, * no normalizado, Según DIN 7444

Números de artículo

Artículo No. G2151.550.001
EAN 4010886647592
UBB 240120082310
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6475940

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.