Llaves boca fija
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
Llaves
Llaves boca fija
Llaves boca fija
G2144
G2144.018.021
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
Llave de estrella Gedore 2 18 x 21 mm 285 mm de profundidad desplazada
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
285
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
21
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
285
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
Sí
Tamaño de llave grande (mm)
21
Tamaño de llave pequeño (mm)
18
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
12.6
Altura del cabezal grande (mm)
13.4
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
27
Anchura del cabezal grande (mm)
31.1
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
GEDORE
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Según DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, * no normalizado, Acabado satinado antideslumbrante, Forjado con esmero y mecanizado profesionalmente Anillo: de pared delgada, 5° de profundidad desplazado con respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, Alta resistencia a la flexión - no se fractura ni astilla en caso de sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones, Sobrecarga indicada por deformación, Para tornillos extremadamente profundos o encastrados, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro
Números de artículo
Artículo No.
G2144.018.021
EAN
4010886602577
UBB
203120425087
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
6025740