text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de estrella Gedore 2 14 x 15 mm 225 mm de profundidad desplazada


Según DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, * no normalizado, Acabado satinado antideslumbrante, Forjado con esmero y mecanizado profesionalmente Anillo: de pared delgada, 5° de profundidad desplazado con respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, Alta resistencia a la flexión - no se fractura ni astilla en caso de sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones, Sobrecarga indicada por deformación, Para tornillos extremadamente profundos o encastrados, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro

Objednací číslo
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 15
Baleno po 1

Specifikace

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Tamaño de llave grande (mm) 15
Tamaño de llave pequeño (mm) 14
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 10.6
Altura del cabezal grande (mm) 11.3
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 21.6
Anchura del cabezal grande (mm) 23.1
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 215
Codigo SA 8204110000
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Popis

Según DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado, * no normalizado, Acabado satinado antideslumbrante, Forjado con esmero y mecanizado profesionalmente Anillo: de pared delgada, 5° de profundidad desplazado con respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, Alta resistencia a la flexión - no se fractura ni astilla en caso de sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones, Sobrecarga indicada por deformación, Para tornillos extremadamente profundos o encastrados, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro

Čísla materiálu

Objednací číslo G2144.014.015
EAN 4010886601693
UBB 240120123734
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6016910

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.